Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EDS147SA Σώμα στήριξης, 3.06 ίντσες βάθος, 3.72 ίντσες πλάτος, 8.34 ίντσες ύψος, 3-συσκευή | AA6DMU 80-600, 13U963

APPLETON ELECTRIC EDS147SA Σώμα τοποθέτησης, 3.06 ίντσες βάθος, 3.72 ίντσες πλάτος, 8.34 ίντσες ύψος, 3-συσκευή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DMU Μοντέλο: EDS147SACross Ref: 80-600, 13U963

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€569.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα σώματος
Τύπος κουτιού3-Συσκευή
Βάθος3.06 "
Ύψος8.34 "
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
ΥλικόΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
Χαρακτηριστικά3-Συσκευή
Πλάτος3.72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC EDS147 Σώμα στήριξης, 3.06 ίντσες βάθος, 3.72 ίντσες πλάτος, 8.34 ίντσες ύψος, 3-συσκευή | AA6DMT 80-600, 13U962 EDS147Ελαστικός σίδηροςL , M , S , XL€569.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS147SA Σώμα τοποθέτησης, 3.06 ίντσες βάθος, 3.72 ίντσες πλάτος, 8.34 ίντσες ύψος, 3-συσκευή
€569.61 /μονάδα