Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 493-AI-5PK Screwdriver Bit Hex Power Drive #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85

APEX-TOOLS 493-AI-5PK Κατσαβίδι Bit Hex Power Drive #3 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6YDZ Μοντέλο: 493-AI-5PKCross Ref: 22PF85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2.75 "
Στυλ BitΦίλιπς
Μήκος2.75 "
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2.75 "
Μέγεθος σημείου#3
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦίλιπς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207907570
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS 491X-5PK Μύτη κατσαβιδιού Μύτη εισαγωγής #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491Χ-5ΡΚ1 15 / 16 "1 15 / 16 "Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "#1€21.71
APEX-TOOLS 4910X-5PK Screwdriver Bit Insert Bit #0 - Πακέτο 5 Pk5 | AB6YDW 22PF74 4910Χ-5ΡΚ1 15 / 16 "1"Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "#0€39.86
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 Μήκος 3.5 ιντσών - Πακέτο 5 | AE6EGQ 5RDJ4 491-ΒΧ-5ΡΚ3.5 "-S2 Steel3.5 "#1€25.36
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 ίντσες Μήκος - Πακέτο 5 | AE6EGR 5RDJ5 492Χ-5ΡΚ1 15 / 16 "-Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "#2€16.05
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 ίντσες Μήκος - Πακέτο 250 | AE6EGT 5RDJ6 492Χ-250ΡΚ1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "#2€749.15
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 ίντσες Μήκος - Πακέτο 5 | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 Steel2.75 "#2€18.61
APEX-TOOLS 492-AX-250PK Phillips Power Bit #2 2.75 ίντσες Μήκος - Πακέτο 250 | AE6EGV 5RDJ8 492-AX-250PK2.75 "-S2 Steel2.75 "#2€862.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 493-AI-5PK Κατσαβίδι Bit Hex Power Drive #3 Pk5
€41.12 /μονάδα