Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 440-TX-27X-5PK Torx Insert Bit T27 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHR 5RDL8

APEX-TOOLS 440-TX-27X-5PK Torx Insert Bit T27 1 ιντσών - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6EHR Μοντέλο: 440-TX-27X-5PKCross Ref: 5RDL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitTorx (R)
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείουT27
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Torx Insert Bit T7 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx€35.29
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Torx Insert Bit T8 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx€31.24
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Torx Insert Bit T9 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx€30.75
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Torx Insert Bit T10 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx€30.67
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Torx Insert Bit T15 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx€30.77
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Torx Insert Bit T20 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€31.50
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Torx Insert Bit T20 1 ίντσας - Πακέτο 250 | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€1,376.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-27X-5PK Torx Insert Bit T27 1 ιντσών - Πακέτο 5
€31.50 /μονάδα