Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 212-8-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #8 1.25 - Πακέτο 5 | AE6NYU 5UFA7

APEX-TOOLS 212-8-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #8 1.25 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NYU Μοντέλο: 212-8-ACR-5PKCross Ref: 5UFA7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1.25 "
Στυλ BitTorq-Σετ ACR
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου#8
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorq-Σετ ACR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS 212-10-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #10 1.25 - Πακέτο 5 | AE6NYV 5UFA8 212-10-ACR-5PK#10€79.56
APEX-TOOLS 212-1/4-ACR-5PK Torq-set Insert Bit 1/4 1.25 - Pack Of 5 | AE6NYW 5UFA9 212-1 / 4-ACR-5PK# 1 / 4€83.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 212-8-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #8 1.25 - Πακέτο 5
€77.33 /μονάδα