Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Torq-set Insert Bit 1/4 1.25 - Pack Of 5 | AE6NYZ 5UFC2

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Torq-set Insert Bit 1/4 1.25 - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NYZ Μοντέλο: 212-1/4A-5PKCross Ref: 5UFC2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitΣετ Torq
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1.25 "
Μέγεθος σημείου# 1 / 4
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μέγεθος κνήμης5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣετ Torq

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
APEX-TOOLS 212-0-5PK Torq-set Insert Bit #0 1 - Πακέτο 5 | AE6ELF 5RDV8 212-0-5ΡΚ1"#01 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€63.76
APEX-TOOLS 212-1-5PK Torq-set Insert Bit #1 1 - Πακέτο 5 | AE6ELG 5RDV9 212-1-5ΡΚ1"#11 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€65.64
APEX-TOOLS 212-2-5PK Torq-set Insert Bit #2 1 - Πακέτο 5 | AE6ELH 5RDW0 212-2-5ΡΚ1"#21 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€61.48
APEX-TOOLS 212-3-5PK Torq-set Insert Bit #3 1 - Πακέτο 5 | AE6ELJ 5RDW1 212-3-5ΡΚ1"#31 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€64.30
APEX-TOOLS 212-4-5PK Torq-set Insert Bit #4 1 - Πακέτο 5 | AE6ELK 5RDW2 212-4-5ΡΚ1"#41 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€61.23
APEX-TOOLS 212-5-5PK Torq-set Insert Bit #5 1 - Πακέτο 5 | AE6ELL 5RDW3 212-5-5ΡΚ1"#51 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€64.22
APEX-TOOLS 212-6-5PK Torq-set Insert Bit #6 1 - Πακέτο 5 | AE6ELM 5RDW4 212-6-5ΡΚ1"#61 / 4 "1 / 4 "Σετ Torq€61.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Torq-set Insert Bit 1/4 1.25 - Pack of 5
€72.90 /μονάδα