APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Αξονικός ανεμιστήρας 208 / 230vac 3-1 / 2 ίντσες H 16-3 / 5 ίντσες πλάτος | AG7FYV 6PYD5

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Axial Fan 208/230vac 3-1/2 Inch H 16-3/5 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FYV Μοντέλο: ACF002Cross Ref: 6PYD5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,153.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές15.0/20.0
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP420
dBA70
Βάθος29 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Φαν Νία.6"
Ταχύτητα ανεμιστήρα1100
Ύψος3.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Hz50/60
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΡάφι
Φάση1
ΑπαιτείΕίσοδος C-13 έως IEC-320 C14
ShapeΟρθογώνιος
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση208 / 230 VAC
Watts230
Πλάτος16 3 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.76
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414596090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηCFM @ 0.000 ίντσες. SPdBAWattsΠλάτοςΒάθοςΎψοςHzΤιμή
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK Αξονικός ανεμιστήρας 120vac 3-7 / 16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "60€1,547.10
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 Αξονικός ανεμιστήρας 100 / 208vac 75-1 / 2 ίντσες H 29in W | AG7FYT 6PYD3 ACF402100 / 208 VAC160079120029 "10 "75.5 "50/60€7,222.88
RFQ
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Αξονικός ανεμιστήρας 100/208vac 75-1/2inh 23-1/2 ίντσας Πλάτος | AG7FYU 6PYD4 ACF400100 / 208 VAC160079120023.5 "10 "75.5 "50/60€6,921.63
RFQ
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Αξονικός ανεμιστήρας 120vac 3-1 / 2 ίντσες H 16-3 / 5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "60€2,153.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Axial Fan 208/230vac 3-1/2 Inch H 16-3/5 Inch Width
€2,153.43 /μονάδα