APACHE MILLS 46504093340X124 Δρομέας αποστράγγισης αντιδιαστολής Μαύρο / πορτοκαλί | AC6MNA 34L286

APACHE MILLS 46504093340X124 Antifatigue Drainage Runner Μαύρο/πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6MNA Μοντέλο: 46504093340X124Σταυρός: 34L286

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€657.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας αποχέτευσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
Υλικό υποστήριξηςΒαρέως τύπου καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρο με πορτοκαλί περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Μήκος10 '4 "
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΒαρέως τύπου καουτσούκ
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος7 / 8 "
Πλάτος3 '4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.65
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΑκρεςΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΤιμή
APACHE MILLS 46504090328X40 Αντιδιαταρακτική αποστράγγιση Ματ Μαύρο / κίτρινο | AC6MMT 34L279 46504090328X4028 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης3 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€108.97
APACHE MILLS 46504090340X52 Αντιδιαρροή Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / κίτρινο | AC6MMU 34L280 46504090340X523 '4 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης4 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€336.84
APACHE MILLS 46504090340X64 Αντιδιαβρωτική αποστράγγιση Ματ Μαύρο με κίτρινο | AC6MMV 34L281 46504090340X643 '4 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης5 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€210.62
APACHE MILLS 46504090340X124 Αντιανταγωνιστική αποστράγγιση Ματ Μαύρο / κίτρινο | AC6MMW 34L282 46504090340X1243 '4 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης10 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€768.89
APACHE MILLS 46504093328X40 Αντιδιαβρωτική Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / πορτοκαλί | AC6MMX 34L283 46504093328X4028 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με πορτοκαλί περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης3 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€156.64
APACHE MILLS 46504093340X52 Αντιδιαβρωτική Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / πορτοκαλί | AC6MMY 34L284 46504093340X523 '4 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με πορτοκαλί περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης4 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€234.12
APACHE MILLS 46504093304000064 Αντιδιαρροή Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / πορτοκαλί | AC6MMZ 34L285 465040933040000643 '4 "Βαρέως τύπου καουτσούκΜαύρο με πορτοκαλί περίγραμμαΚαταπληκτικόςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης5 '4 "Τρύπες αποστράγγισηςΒαρέως τύπου καουτσούκ€181.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 46504093340X124 Antifatigue Drainage Runner Μαύρο/πορτοκαλί
€657.93 /μονάδα