APACHE MILLS 3937809203x15 Drainage Runner Μαύρο 3 Πόδια x 15 Πόδια | AE9RNL 6LUL3

APACHE MILLS 3937809203x15 Drainage Runner Μαύρο 3 πόδια x 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9RNL Μοντέλο: 3937809203x15Cross Ref: 6LUL3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας αποχέτευσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΕτερόφυλη
Μήκος15ft.
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΚαουτσούκ
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.14
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
APACHE MILLS 3937809203x10 Drainage Runner Μαύρο 3 πόδια x 10 πόδια | AE9RNK 6LUL2 3937809203x1010ft.€285.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 3937809203x15 Drainage Runner Μαύρο 3 πόδια x 15 πόδια
€428.48 /μονάδα