APACHE MILLS 39372090036x60 Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE9RNV 6LUN1

APACHE MILLS 39372090036x60 Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9RNV Μοντέλο: 39372090036x60Cross Ref: 6Lun1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€114.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ Είσοδος
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΔάκτυλο του άκρου
Ματ ύφανσηΣτερεά
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος3 / 8 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.48
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
APACHE MILLS 7937609004x6 Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 4 x 6 πόδια | AC8FXF 39R807 7937609004x66"ΠλευρωτόςΚαουτσούκ1 / 4 "4ft.€126.03
APACHE MILLS 39372090024x32 Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 2 πόδια x 32 ίντσες | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "Δάκτυλο του άκρουΚαουτσούκ3 / 8 "2ft.€36.65
APACHE MILLS 39372090032x39 Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 32 ίντσες x 3 πόδια 3in | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "Δάκτυλο του άκρουΚαουτσούκ3 / 8 "2 '8 "€65.80
APACHE MILLS 7937609003x5 Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 3 x 5 πόδια | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.Δάκτυλο του άκρουΜορφοποιημένο καουτσούκ3 / 8 "3ft.€77.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 39372090036x60 Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια
€114.69 /μονάδα