APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000625 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 12 In | AC3HEK 2TJX3

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000625 Μεταφορική Ζώνη Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3HEK Μοντέλο: 28000625Cross Ref: 2TJX3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,743.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.312 "
Τύπος ζώνης2 Ply 220 1/8 X 1/16 Βαθμός 2
Ζώνη ζώνης12 "
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 10
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
Συνολικό μήκος100ft.
ΧαρακτηριστικάΜαύρο Καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.18
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ4010199100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000500 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 50 πόδια x 6 In | AC3HDW 2TJV8 280005000.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 26"Ελάχιστο 8150 λίβρες50ft.Μαύρο Καουτσούκ€439.07
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000505 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 6 In | AC3HDX 2TJV9 280005050.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 26"Ελάχιστο 8150 λίβρες100ft.Μαύρο Καουτσούκ€599.41
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000520 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 50 πόδια x 12 In | AC3HDY 2TJW1 280005200.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 212 "Ελάχιστο 8150 λίβρες50ft.Μαύρο Καουτσούκ€677.41
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000525 Ιμάντας μεταφοράς Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 12 In | AC3HDZ 2TJW2 280005250.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 212 "Ελάχιστο 8150 λίβρες100ft.Μαύρο Καουτσούκ€1,365.53
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000540 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 50 πόδια x 18 In | AC3HEA 2TJW3 280005400.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 218 "Ελάχιστο 8150 λίβρες50ft.Μαύρο Καουτσούκ€897.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000545 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 18 In | AC3HEB 2TJW4 280005450.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 218 "Ελάχιστο 8150 λίβρες100ft.Μαύρο Καουτσούκ€2,045.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000560 Μεταφορικός ιμάντας Μαύρο καουτσούκ 50 πόδια x 24 In | AC3HEC 2TJW5 280005600.25 "2 Ply 150 1/32 X 1/32 Βαθμός 224 "Ελάχιστο 8150 λίβρες50ft.Μαύρο Καουτσούκ€1,196.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000625 Μεταφορική Ζώνη Μαύρο καουτσούκ 100 πόδια x 12 ίντσες
€1,743.05 /μονάδα