Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105051-14 Μεταφορική ταινία Interwoven 150 PVC Black 14 Inch Width | AH7DMC 36RV48

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105051-14 Μεταφορική ταινία Interwoven 150 PVC Μαύρο πλάτος 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7DMC Πρότυπο: 20105051-14Cross Ref: 36RV48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.172
Τύπος ζώνηςInterwoven 150 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο
Ζώνη ζώνης14
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 4
Χωρητικότητα φορτίου2500 lbs.
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΜαύρο PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)0.44
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-06 Μεταφορική ταινία Interwoven 120 PVC Μαύρο 6 ίντσες Πλάτος | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο6Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€18.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-08 Μεταφορικός ιμάντας Interwoven 120 PVC Μαύρο 8 ίντσες πλάτος | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο8Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€19.67
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-10 Μεταφορική ταινία Interwoven 120 PVC Black 10 Inch Width | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο10Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€21.16
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-12 Μεταφορικός ιμάντας συνυφασμένος 120 PVC μαύρο 12 ιντσών πλάτος | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο12Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€22.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-14 Μεταφορική ταινία Interwoven 120 PVC Black 14 Inch Width | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο14Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€24.02
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-16 Μεταφορικός ιμάντας συνυφασμένος 120 PVC μαύρο 16 ιντσών πλάτος | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο16Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€25.42
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-18 Μεταφορικός ιμάντας συνυφασμένος 120 PVC μαύρο 18 ιντσών πλάτος | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Interwoven 120 πολυεστέρα μαύρο PVC κάλυμμα από πινέλο18Ελάχιστο 3120Μαύρο PVC€26.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105051-14 Μεταφορική ταινία Interwoven 150 PVC Μαύρο πλάτος 14 ιντσών
€26.93 /μονάδα