Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104180-08 Μεταφορική βελόνα με βελόνα 135 Νιτρίλιο μαύρο 8 ίντσες πλάτος | AH7GFA 36TM04

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104180-08 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Black 8 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7GFA Πρότυπο: 20104180-08Cross Ref: 36TM04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.155
Τύπος ζώνηςΒελτιωμένη τριβή από νιτρίλιο από πολυεστέρα 135 από πολυεστέρα
Ζώνη ζώνης8
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 2
Χωρητικότητα φορτίου140
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΜαύρο νιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1452
Ύψος πλοίου (cm)0.39
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-06 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Green 6 Inch Width | AH7DZW 36RY21 20104154-060.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα6Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€28.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-08 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Green 8 Inch Width | AH7DZX 36RY22 20104154-080.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα8Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€33.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-10 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Green 10 Inch Width | AH7DZY 36RY23 20104154-100.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα10Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€36.44
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-12 Μεταφορική βελόνα με βελόνες 135 νιτρίλιο πράσινο 12 ίντσες πλάτος | AH7DZZ 36RY24 20104154-120.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα12Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€41.34
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-14 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Green 14 Inch Width | AH7EAA 36RY25 20104154-140.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα14Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€45.90
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-16 Μεταφορική βελόνα με βελόνες 135 Νιτρίλιο Πράσινο 16 ίντσες πλάτος | AH7EAB 36RY26 20104154-160.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα16Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€50.44
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104154-18 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Green 18 Inch Width | AH7EAC 36RY27 20104154-180.22Βελτιωμένη τριβή νιτριλίου από πράσινο πολυεστέρα 135 με βούρτσα18Ελάχιστο 5135Πράσινο νιτρίλιο€55.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104180-08 Μεταφορική ταινία Needled 135 Nitrile Black 8 Inch Width
€33.32 /μονάδα