Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-18 Μεταφορικός ιμάντας Volta FMW4 TPE Κρέμα 18 ίντσες Πλάτος | AH7GJM 36TM84

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-18 Μεταφορική ταινία Volta FMW4 TPE Cream πλάτος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GJM Πρότυπο: 20102108-18Cross Ref: 36TM84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.15748
Τύπος ζώνηςVolta FEZ-4 Ομοιογενές πράσινο TPE Smooth By Embossed
Ζώνη ζώνης18
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 2 3/8
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΠράσινο TPE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)0.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)ΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-06 Μεταφορική ταινία Volta FMW3 TPE Cream 6 ίντσες Πλάτος | AH7ERU 36TC84 20102011-060.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth6Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€54.10
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-08 Μεταφορική Ζώνη Volta FMW3 TPE Cream Πλάτος 8 ίντσες | AH7ERV 36TC85 20102011-080.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth8Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€67.34
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-10 Μεταφορικός ιμάντας Volta FMW3 TPE Cream 10 ίντσες πλάτος | AH7ERW 36TC86 20102011-100.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth10Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€80.54
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-12 Μεταφορική Ζώνη Volta FMW3 TPE Cream 12 Inch Width | AH7ERX 36TC87 20102011-120.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth12Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€94.25
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-14 Μεταφορικός ιμάντας Volta FMW3 TPE Cream 14 ίντσες πλάτος | AH7ERY 36TC88 20102011-140.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth14Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€107.51
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-16 Μεταφορική ταινία Volta FMW3 TPE Cream 16 Inch Width | AH7ERZ 36TC89 20102011-160.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth16Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€120.71
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102011-18 Μεταφορική Ζώνη Volta FMW3 TPE Cream 18 Inch Width | AH7ETA 36TC90 20102011-180.11811Volta FMW-3 Ομοιογενής Κρέμα TPE Smooth By Smooth18Ελάχιστο 1 5/8Κρέμα TPE€133.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20102108-18 Μεταφορική ταινία Volta FMW4 TPE Cream πλάτος 18 ιντσών
€121.12 /μονάδα