Το εξάρτημα συγκολλημένης δοκού Anvil FIG 66 είναι κατάλληλο για τη στερέωση κρεμάστρων ράβδων σε μια δοκό με σύσφιξη στη φλάντζα φορτίου. Χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα για τη στερέωση και υποστήριξη συστημάτων σωληνώσεων σε δομικές εφαρμογές, ιδιαίτερα όπου οι σωλήνες πρέπει να τοποθετηθούν σε δοκούς, κανάλια ή δομικά μέλη.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το εξάρτημα διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για μηχανική αντοχή και προστασία από κραδασμούς.
- Είναι ικανό να φιλοξενήσει πολύ βαριά φορτία και μεγέθη ράβδων έως 3-1/2 ίντσες.
- Παρέχει ευελιξία και κάθετη προσαρμογή.
- Έρχεται με απλό / γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ για να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 750 / 450 βαθμούς F, αντίστοιχα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ομοσπονδιακή προδιαγραφή AA-1192A (Τύπος 22)
- WW-H-171-E (Τύπος 22)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (Τύπος 22)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου του προσαρτήματος συγκολλημένης δοκού Anvil FIG 66;
A. Αυτό το εξάρτημα δοκού μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 4480 lb και 3508 lb σε 650 και 750 μοίρες F, αντίστοιχα.
Ε. Πώς πρέπει να καθαρίζω και να συντηρώ σωστά αυτό το εξάρτημα συγκολλημένης δοκού Anvil FIG 66 για απόδοση μεγάλης διάρκειας;
Α. Οι τακτικές επιθεωρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό σημαδιών διάβρωσης ή φθοράς. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικό υλικό για να αφαιρέσετε τη σκουριά ή τους ρύπους. Εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε μια κατάλληλη αντιδιαβρωτική επίστρωση όπως απαιτείται.
Ε. Ποιες παραλλαγές φέρουσας ικανότητας αυτού του προσαρτήματος Anvil 66 είναι διαθέσιμες και πώς μπορώ να προσδιορίσω την απαιτούμενη ικανότητα φόρτωσης για την εφαρμογή μου;
A. Το εξάρτημα Anvil FIG 66 είναι διαθέσιμο σε διάφορες φέρουσες ικανότητες. Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας περιλαμβάνει τον υπολογισμό του βάρους και της κατανομής φορτίου των υποστηριζόμενων σωλήνων, των δοκών και τυχόν δυναμικών παραγόντων που επηρεάζουν την εγκατάσταση. Οι ακριβείς υπολογισμοί είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η επαρκής υποστήριξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιζόμενου και συγκολλημένου προσαρτήματος δοκού;
Α. Το εξάρτημα συγκολλημένης δοκού χρησιμοποιείται για τη μόνιμη στερέωση ή συγκόλληση δοκών, ενώ τα ρυθμιζόμενα προσαρτήματα δοκών επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιούν την απόσταση μεταξύ των σημείων προσάρτησης. Οι πελάτες που αναζητούν ρυθμιζόμενα εξαρτήματα δέσμης μπορούν να επιλέξουν Εξάρτημα δοκού αμόνι FIG-AF 772 για να απλοποιήσει τη διαδικασία εγκατάστασης, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει διακυμάνσεις στις διαστάσεις της δοκού και τις απαιτήσεις ευθυγράμμισης.