Ο σφιγκτήρας σωλήνα Anvil FIG 216 στερεώνει με ασφάλεια σωλήνες και αγωγούς σε δομικά στοιχεία, όπως δοκούς, τοίχους ή οροφές, εξασφαλίζοντας σωστή ευθυγράμμιση, στήριξη και σταθερότητα για τις σωληνώσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα χρησιμοποιείται για την πρόληψη της χαλάρωσης, τη μείωση των κραδασμών και την ελαχιστοποίηση της πίεσης στο σύστημα, ενισχύοντας τελικά τη μακροζωία και την αξιοπιστία της υποδομής σωληνώσεων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας σωλήνα Anvil FIG 216 μπορεί να φιλοξενήσει σωλήνες από 3 έως 42 ίντσες σε διάμετρο.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με απλό / γαλβανισμένο φινίρισμα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα συνιστάται για ανάρτηση σωληνώσεων όπου δεν απαιτείται μόνωση.
- Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 750 βαθμούς F όταν επικαλύπτεται με απλό φινίρισμα και 450 βαθμούς F όταν επικαλύπτεται με γαλβανισμένο φινίρισμα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών προδιαγραφών AA-1192A (Τύπος 4) και ANSI/MSS SP-69, διασφαλίζοντας ποιότητα και αξιοπιστία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γαλβανισμένου φινιρίσματος και απλού φινιρίσματος;
Α. Τα γαλβανισμένα φινιρίσματα, με προστατευτική επίστρωση ψευδαργύρου, υπερέχουν στην αντοχή στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς ή διαβρωτικούς χώρους. Παρέχουν γυαλιστερή, ομοιόμορφη εμφάνιση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποδεικνύονται οικονομικά αποδοτικά με την πάροδο του χρόνου παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος. Αντίθετα, τα απλά φινιρίσματα δεν διαθέτουν το προστατευτικό στρώμα, καθιστώντας τα πιο ευαίσθητα στη σκουριά και τη διάβρωση. Αν και είναι συχνά πιο οικονομικά αρχικά, τα απλά φινιρίσματα ενδέχεται να επιφέρουν υψηλότερο κόστος συντήρησης και είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου η ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση δεν αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.
Ερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνων για κάθετες αλλά και οριζόντιες εγκαταστάσεις σωλήνων;
Α. Ναι, είναι κατάλληλο τόσο για κάθετες όσο και για οριζόντιες εγκαταστάσεις.