ANVIL FIG 167 Insulation Protection Shield, 2-1/2 Inch Insulation | CF4FJU

ANVIL ΣΧΗΜΑ 167 Ασπίδα προστασίας μόνωσης, μόνωση 2-1/2 ίντσας

Είδος: CF4FJU Μοντέλο: ΣΧ. 167
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα προστασίας μόνωσης
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος σωλήνα1/2 "έως 24"
ΑρχικόANSI.jpg

Λεπτομέρειες:

Η ασπίδα προστασίας μόνωσης Anvil FIG 167 είναι ιδανική για το εξωτερικό άκρο της μόνωσης από υαλοβάμβακα ή αφρώδες υλικό για να διασκορπίζει ομοιόμορφα τα φορτία των σωλήνων και να αποτρέπει τη σύνθλιψη της μόνωσης χωρίς να σπάσει το φράγμα ατμών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασπίδα προστασίας μόνωσης Anvil FIG 167 έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
  • Διαθέτει γαλβανισμένο φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση και έχει πάχος 18 μετρητών για υψηλή αντοχή σε θλίψη.
  • Αυτή η ασπίδα μόνωσης Anvil φιλοξενεί μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/2 έως 24 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς μετράτε το πάχος της μόνωσης;

Α. Το πάχος μπορεί να μετρηθεί πολλαπλασιάζοντας τον λόγο της αγωγιμότητας του μονωτικού υλικού προς τον συντελεστή επιφάνειας.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός στηρίγματος σωλήνων;

A.

  • Συνθήκες σχεδιασμού διαδικασίας.
  • Υλικό κατασκευής του σωλήνα.
  • Φορτίο σχεδιασμού των σωληνώσεων.
  • Επένδυση και μόνωση σε σωληνώσεις.
  • Θερμικές δυνάμεις & μετατόπιση σωληνώσεων.
  • Ευκολία επιθεώρησης, λειτουργίας και εγκατάστασης.

Ε. Είναι η ασπίδα προστασίας μόνωσης Anvil FIG 167 κατάλληλη τόσο για οριζόντιες όσο και για κάθετες εγκαταστάσεις σωλήνων;

Α. Ναι, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει αποτελεσματικά τη μόνωση τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες εγκαταστάσεις σωλήνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ANVIL 0500340005 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 3/8 To3 / 4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Γαλβανιζέ3/8 έως 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 1/2 έως 1 σε | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Γαλβανιζέ1/2 έως 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Insulation Protect Shield 3/4 To 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Γαλβανιζέ3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Προστασία προστασίας μόνωσης 3/4 έως 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Γαλβανιζέ3/4 έως 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Μόνωση Προστατευτική ασπίδα 3/4 έως 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Γαλβανιζέ3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340054 12 In Carbon-Steel Insulation Protection Shield, 18 Gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Γαλβανιζέ1 έως 3 "5A€19.90
ANVIL 0500340062 Προστασία μόνωσης Ασπίδα 3/4 έως 3 ίντσες | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Γαλβανιζέ3/4 έως 3 "6A€20.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL ΣΧΗΜΑ 167 Ασπίδα προστασίας μόνωσης, μόνωση 2-1/2 ίντσας