Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 2400700304 Steel Channel 1-5 / 8 ίντσες | AH2KXU 29JG15

ANVIL 2400700304 Χαλύβδινο κανάλι 1-5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2KXU Μοντέλο: 2400700304Cross Ref: 29JG15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη μόνωσης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL
Ύψος5.625
Μήκος10.875
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω2500
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1.625
Tube Size1.625
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή για υποστήριξη οροφής όλων των τύπων σωληνώσεων και αγωγών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
Τυπική βάση ANVIL 2400700007 HBS | AH2KXR 29JG13 24007000074--€52.75
ANVIL 2400700106 Steel Channel 13/16 ιντσών | AH2KXT 29JG14 24007001064.87513/1613/16€80.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 2400700304 Χαλύβδινο κανάλι 1-5/8 ιντσών
€111.84 /μονάδα