Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0560505604 Ρολό σωλήνα γαλβανισμένο 6 In | AD8QAT 4LRC1

ANVIL 0560505604 Ρολός σωλήνα γαλβανισμένος 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QAT Μοντέλο: 0560505604Cross Ref: 4LRC1
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
€135.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό σωλήνα
ΥλικόΓαλβανιζέ
Μέγιστη. Φορτώνω1070
Μέγιστη. Θερμ.450 Deg F στον κύλινδρο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα6"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 41), WW-H-171-E (Type 42), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-58 (Type 41)
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος11.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0560505513 Ρολό σωλήνα γαλβανισμένο 1 In | AD8DDP 4ΗΥW7 05605055136001"4.12 "€42.67
ANVIL 0560505521 Ρολό σωλήνα Γαλβανισμένο 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "€42.41
ANVIL 0560505539 Ρολό σωλήνα Γαλβανισμένο 1 1/2 In | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€45.64
ANVIL 0560505547 Ρολό σωλήνα γαλβανισμένο 2 In | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "€45.64
ANVIL 0560505554 Ρολό σωλήνα Γαλβανισμένο 2 1/2 In | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€48.37
ANVIL 0560505562 Ρολό σωλήνα γαλβανισμένο 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€50.85
ANVIL 0560505570 Ρολό σωλήνα Γαλβανισμένο 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "€46.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0560505604 Ρολός σωλήνα γαλβανισμένος 6 ίντσες
€135.87 /μονάδα