Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500340104 Προστασία προστασίας μόνωσης 5 In | AD8QVY 4LVC9

ANVIL 0500340104 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QVY Μοντέλο: 0500340104Cross Ref: 4LVC9
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
€33.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα προστασίας μόνωσης
Gauge16
Μόνωση OD7-41 / 64 "
Πάχος μόνωσης1"
Μήκος18 "
ΥλικόΓαλβανιζέ
Μέγεθος σωλήνα5"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 40), WW-H-171-E (Type 41), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-5 (Type 40)
Χαρακτηριστικά9B

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ANVIL 0500340005 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 3/8 To3 / 4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Γαλβανιζέ3/8 έως 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 1/2 έως 1 σε | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Γαλβανιζέ1/2 έως 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Insulation Protect Shield 3/4 To 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Γαλβανιζέ3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Προστασία προστασίας μόνωσης 3/4 έως 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Γαλβανιζέ3/4 έως 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Μόνωση Προστατευτική ασπίδα 3/4 έως 2 1 / 2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Γαλβανιζέ3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340054 12 In Carbon-Steel Insulation Protection Shield, 18 Gauge | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Γαλβανιζέ1 έως 3 "5A€19.90
ANVIL 0500340062 Προστασία μόνωσης Ασπίδα 3/4 έως 3 ίντσες | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Γαλβανιζέ3/4 έως 3 "6A€20.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500340104 Ασπίδα προστασίας μόνωσης 5 ίντσες
€33.80 /μονάδα