Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500300686 Pipe/Conduit Hanger Pipe 4 In | AD8CXF 4HYA4

ANVIL 0500300686 Pipe/Conduit Hanger Pipe 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CXF Μοντέλο: 0500300686Cross Ref: 4HYA4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα σωλήνων / αγωγών
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος8.125 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω550 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα4"
Μέγεθος ράβδου5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.603
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μπορεί να αναρτηθεί από κρεμάστρα ή να στερεωθεί στον τοίχο. Η υποδοχή T στην κρεμάστρα επιτρέπει την τοποθέτηση του πλευρικού κοχλία μετά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του σωλήνα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΤιμή
ANVIL 0500300603 Pipe/Conduit Hanger Pipe 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "€5.04
ANVIL 0500300611 Pipe/Conduit Hanger Pipe 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 λίβρες3 / 4 "3 / 8 "€5.24
ANVIL 0500300629 Pipe/Conduit Hanger Pipe 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 λίβρες1"3 / 8 "€4.59
ANVIL 0500300637 Pipe/Conduit Hanger Pipe 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 λίβρες1-1 / 4 "3 / 8 "€5.21
ANVIL 0500300645 Pipe/Conduit Hanger Pipe 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "€5.01
ANVIL 0500300652 Pipe/Conduit Hanger Pipe 2 In | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 λίβρες2"3 / 8 "€6.26
ANVIL 0500300660 Pipe/Conduit Hanger Pipe 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 λίβρες2-1 / 2 "1 / 2 "€12.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500300686 Pipe/Conduit Hanger Pipe 4 In
€18.57 /μονάδα