ANVIL 0500175138 Ρυθμιζόμενος σωλήνας σέλας σωλήνων, σωλήνας 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NBX Μοντέλο: 0500175138Cross Ref: 5LWT6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα
φινίρισμαΜαύρη
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω3800 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα8"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192 (Τύπος 38), WW-H-171-E (Τύπος 39), MSS-SP-69 (Τύπος 38)
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη κατακόρυφη ρύθμιση (15-1 / 4 ")
    • Ελάχιστη κατακόρυφη ρύθμιση (10-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0500175070 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 2 1/2 Inch Pipe | AE4NBR 5LWT1 05001750701800 λίβρες2.5 "3"€255.58
ANVIL 0500175088 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 3 Inch Pipe | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 λίβρες3"3"€267.53
ANVIL 0500175104 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 4 Inch Pipe | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 λίβρες4"3.62 "€377.19
ANVIL 0500175112 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 5 Inch Pipe | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 λίβρες5"3.62 "€373.50
ANVIL 0500175120 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 6 Inch Pipe | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 λίβρες6"3.62 "€401.49
ANVIL 0500175146 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 10 Inch Pipe | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 λίβρες10 "3.62 "€451.78
ANVIL 0500175153 Pipe Saddle Adjustable Pipe, 12 Inch Pipe | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 λίβρες12 "3.62 "€456.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500175138 Ρυθμιζόμενος σωλήνας σέλας σωλήνων, σωλήνας 8 ιντσών
€460.88 /μονάδα