Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362169005 Μείωση ζεύξης 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα | AF9DPA 29VE72

ANVIL 0362169005 Μείωση ζεύξης 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DPA Μοντέλο: 0362169005Cross Ref: 29VE72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.2-7 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "x 1"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Ύψος πλοίου (cm)6.12
Μήκος πλοίου (cm)6.12
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΤύπος σύνδεσηςΥλικόΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362175408 Μείωση ζεύξης 2 ίντσες x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVN 29VE78 03621754083000Συγκολλητή υποδοχής-2-29 / 32 "2 "x 1"€66.73
ANVIL 0362175804 Μείωση ζεύξης 2 ίντσες x 1-1 / 4 ίντσες | AF9CVP 29VE79 03621758043000Συγκολλητή υποδοχής-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"€58.71
ANVIL 0362176208 Μείωση ζεύξης 2 ίντσες x 1-1 / 2 ίντσες | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Συγκολλητή υποδοχής-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"€59.34
ANVIL 0362179202 Μείωση ζεύξης 2-1 / 2 ίντσες x 1 ίντσα | AF9CVR 29VE86 03621792023000Συγκολλητή υποδοχής-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"€183.65
ANVIL 0361181209 Μείωση ζεύξης 4 ίντσες x 1-1 / 2 ίντσες | AF9DGA 29VC61 03611812093000Σπείρωμα-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€410.29
ANVIL 0361181308 Μαύρος Σφυρηλατημένος Χάλυβας Μειωτής Ζεύξης, 4 Χ 2 σε σωλήνα | AF9DGB 29VC62 03611813083000Σπείρωμα-5.5 "4 "x 2"€404.47
ANVIL 0361181407 Μείωση ζεύξης 4 ίντσες x 2-1 / 2 ίντσες | AF9DGC 29VC63 03611814073000Σπείρωμα-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€410.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362169005 Μείωση ζεύξης 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα
€55.51 /μονάδα