ANVIL 0361531809 Lug Union 4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DKL 29VD88

ANVIL 0361531809 Lug Union 4 ίντσα σφυρήλατο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9DKL Μοντέλο: 0361531809Cross Ref: 29VD88

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€524.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug Union
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Εξάγωνο μέγεθος7-25 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.7-25 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.11
Ύψος πλοίου (cm)15.11
Μήκος πλοίου (cm)15.11
Πλάτος πλοίου (cm)13.28
Κωδικός ΕΣ7307199030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€80.68
ANVIL 0361531007 Lug Union 1-1 / 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€79.34
ANVIL 0361531205 Lug Union 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"€100.14
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1 / 2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "€185.34
ANVIL 0361531601 Lug Union 3 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€254.57
ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€34.95
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€37.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361531809 Lug Union 4 ίντσα σφυρήλατο ατσάλι
€524.66 /μονάδα