Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361330004 Hex Bushing 1/4 Inch x 1/8 Inch Forged Steel | AF9DHT 29VD11

ANVIL 0361330004 Εξαγωνικός δακτύλιος 1/4 ίντσας x 1/8 ιντσών σφυρηλατημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DHT Μοντέλο: 0361330004Cross Ref: 29VD11

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "x 1 / 8"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0361331101 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 1/4 ίντσα | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.65
ANVIL 0361331309 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 1/2 ίντσα | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.52
ANVIL 0361331408 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 3/4 ίντσα | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€10.08
ANVIL 0361332901 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1/4 ίντσες | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.46
ANVIL 0361333107 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1/2 ίντσας | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.55
ANVIL 0361333206 Hex Bushing Forged Steel 2 Inch x 3/4 Inch | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.55
ANVIL 0361333305 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1 ίντσα | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€27.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361330004 Εξαγωνικός δακτύλιος 1/4 ίντσας x 1/8 ιντσών σφυρηλατημένος χάλυβας
€5.21 /μονάδα