Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361188600 Εξάρτημα σφυρηλατημένου σωλήνων από χάλυβα, κατηγορίας 3000, 1/2 ίντσας NPT Θηλυκό | AF9DGH 29VC68

ANVIL 0361188600 Σφυρήλατο ατσάλινο σωλήνα, τάξη 3000, 1/2 ίντσας NPT θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DGH Μοντέλο: 0361188600Cross Ref: 29VC68
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
€7.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1.125 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361188006 Καπάκι σωλήνα με σπείρωμα, 1/8 ίντσας, NPT, 3000 lb, χάλυβας | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€7.56
ANVIL 0361188204 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι, Class 3000, 1/4 Inch Pipe | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "€7.61
ANVIL 0361188402 Σπείρωμα καπάκι, σωλήνας 3/8 ιντσών, 3000 Lb, χάλυβας | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€7.26
ANVIL 0361188808 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι, Class 3000, 3/4 Inch Pipe | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€10.46
ANVIL 0361189004 Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο καπάκι, σωλήνας 1 ίντσας, Class 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€16.18
ANVIL 0361189202 Καπάκι σωλήνα, 1-1/4 ίντσα, NPT, 3000 lb, χάλυβας, μαύρο οξείδιο | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€26.26
ANVIL 0361189400 Καπάκι σωλήνων από σφυρήλατο χάλυβα, 1-1/2 In Pipe, Class 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "€30.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361188600 Σφυρήλατο ατσάλινο σωλήνα, τάξη 3000, 1/2 ίντσας NPT θηλυκό
€7.56 /μονάδα