Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361123409 Μειωτικό μπλουζάκι 1 x 1 x 1/2 ίντσας σφυρήλατο ατσάλι | AF8YDV 29JE20

ANVIL 0361123409 Μειωμένο μπλουζάκι 1 x 1 x 1/2 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YDV Μοντέλο: 0361123409Κωδ. Cross: 29JE20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών3
Εκτός Dia.1"
Μέγεθος σωλήνα1 x 1 x 1/2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.602
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0310519608 Reducing Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 inch Pipe, Fnpt End Style | AA4DFX 12G051 0310519608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€48.34
ANVIL 0310520002 Μειωτικό μπλουζάκι ελατό σιδήρου, στυλ Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€72.33
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Pipe Reducing Tee, Ελατός Σίδηρος, Μαύρο Οξείδιο | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€84.16
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Pipe Reducing Tee, 1 X 1 X 1/2 inch Pipe | AA4DGA 12G054 0310521406-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€81.93
ANVIL 0310525209 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1-1/2 ίντσας, Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€212.73
ANVIL 0310525407 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 Inch Pipe, Class 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€237.27
ANVIL 0310525605 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1 ίντσας Ονομαστική, Στυλ Τέλους FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1 "300 psi€204.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361123409 Μειωμένο μπλουζάκι 1 x 1 x 1/2 ίντσας σφυρήλατο χάλυβα
€74.73 /μονάδα