Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0319907283 Εξάγωνο δακτύλιο 1-1 / 4 x 1/4 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AF8EMJ 25CG70

ANVIL 0319907283 Εξαγωνικό δακτύλιο 1-1/4 x 1/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EMJ Μοντέλο: 0319907283Cross Ref: 25CG70

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/4" x 1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0319907408 Εξάγωνο δακτύλιο 1-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€24.74
ANVIL 0319907689 Εξάγωνο δακτύλιο 2 x 1-1 / 2 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€28.31
ANVIL 0319906368 Εξάγωνο δακτύλιο 3/4 x 1/2 ίντσα Npt γαλβανισμένο | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi€15.04
ANVIL 0319906400 Hex Bushing 3/4 x 3/8 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€19.44
ANVIL 0319906483 Εξάγωνο δακτύλιο 3/4 x 1/4 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€17.43
ANVIL 0319906566 Εξάγωνο δακτύλιο 3/4 x 1/8 σε Npt γαλβανισμένο | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€17.99
ANVIL 0319906640 Hex Bushing 1 x 3/4 Inch Npt Galvanized | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΓαλβανισμένο ατσάλι150MNPT x FNPT300 psi @ 150 βαθμοί F WOG-1 "x 3/4"150 psi€16.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0319907283 Εξαγωνικό δακτύλιο 1-1/4 x 1/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο
€26.97 /μονάδα