Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0319901609 Τετράγωνο Βύσμα Κεφαλής 3/4 Inch Npt Galvanized | AF8ENW 25CH11

ANVIL 0319901609 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ENW Μοντέλο: 0319901609Cross Ref: 25CH11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα τετραγωνικής κεφαλής
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307992000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0319901567 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€1.96
ANVIL 0319901443 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 1/8 In Npt Galvanized | ΕΚΘΕΣΗ 8CH25 03199014431 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€0.59
ANVIL 0319901484 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 1/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€0.81
ANVIL 0319901526 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 3/8 ιντσών Npt γαλβανισμένο | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€1.12
ANVIL 0319902607 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 2-1 / 2 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€53.97
ANVIL 0319902649 Τετράγωνο πώμα κεφαλής 3 ιντσών Npt γαλβανισμένο | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€63.72
ANVIL 0319902680 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 3-1 / 2 ίντσες Npt γαλβανισμένο | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€115.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0319901609 Τετράγωνο βύσμα κεφαλής 3/4 ίντσας Npt γαλβανισμένο
€2.85 /μονάδα