Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0318907045 Εξάγωνο δακτύλιο 1-1 / 4 x 3/4 ίντσα | AE2CJA 4WJL6

ANVIL 0318907045 Εξάγωνο δακτύλιο 1-1 / 4 x 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CJA Μοντέλο: 0318907045Cross Ref: 4WJL6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/4" x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361330400 Εξάγωνο δακτύλιο 1/2 ίντσα x 1/4 ίντσα | AA6NHE 14J759 0361330400Σφυρήλατο χάλυβα600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€5.18
ANVIL 0361330509 Hex Bushing 1/2 Inch x 3/8 Inch | AA6NHF 14J760 0361330509Σφυρήλατο χάλυβα600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€5.17
ANVIL 0361330707 Hex Bushing 3/4 Inch x 1/4 Inch | AA6NHG 14J761 0361330707Σφυρήλατο χάλυβα60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.97
ANVIL 0361330905 Εξάγωνο δακτύλιο 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα | AA6NHH 14J763 0361330905Σφυρήλατο χάλυβα60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.14
ANVIL 0361332604 Hex Bushing 1-1/2 Inch x 1 Inch | AA6NHM 14J769 0361332604Σφυρήλατο χάλυβα60002"1-1 / 2 "x 1"€17.96
ANVIL 0361333404 Εξάγωνο δακτύλιο 2 ίντσες x 1-1 / 4 ίντσα | AA6NHT 14J775 0361333404Σφυρήλατο χάλυβα60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€26.46
ANVIL 0361333503 Εξάγωνο δακτύλιο 2 ίντσες x 1-1 / 2 ίντσα | AA6NHU 14J776 0361333503Σφυρήλατο χάλυβα60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€27.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0318907045 Εξάγωνο δακτύλιο 1-1 / 4 x 3/4 ίντσα
€11.51 /μονάδα