Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0318905403 Εξάγωνο δακτύλιο 3/8 x 1/4 ίντσες | AE2CHH 4WJJ8

ANVIL 0318905403 Hex Bushing 3/8 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2CHH Μοντέλο: 0318905403Cross Ref: 4WJJ8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "x 1 / 4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.42
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.42
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361330400 Εξάγωνο δακτύλιο 1/2 ίντσα x 1/4 ίντσα | AA6NHE 14J759 0361330400Σφυρήλατο χάλυβα600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.86
ANVIL 0361330509 Hex Bushing 1/2 Inch x 3/8 Inch | AA6NHF 14J760 0361330509Σφυρήλατο χάλυβα600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€4.87
ANVIL 0361330707 Hex Bushing 3/4 Inch x 1/4 Inch | AA6NHG 14J761 0361330707Σφυρήλατο χάλυβα60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.55
ANVIL 0361330905 Εξάγωνο δακτύλιο 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσα | AA6NHH 14J763 0361330905Σφυρήλατο χάλυβα60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€5.78
ANVIL 0361332604 Hex Bushing 1-1/2 Inch x 1 Inch | AA6NHM 14J769 0361332604Σφυρήλατο χάλυβα60002"1-1 / 2 "x 1"€17.54
ANVIL 0361333404 Εξάγωνο δακτύλιο 2 ίντσες x 1-1 / 4 ίντσα | AA6NHT 14J775 0361333404Σφυρήλατο χάλυβα60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€25.10
ANVIL 0361333503 Εξάγωνο δακτύλιο 2 ίντσες x 1-1 / 2 ίντσα | AA6NHU 14J776 0361333503Σφυρήλατο χάλυβα60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€25.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0318905403 Hex Bushing 3/8 x 1/4 ίντσες
€2.05 /μονάδα