Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AF8ENG 25CG96

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ENG Μοντέλο: 0313822108Cross Ref: 25CG96
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
€55.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0313822009 Union 1/8 In Npt Galvanized | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€45.57
ANVIL 0313822025 Union 1/4 ίντσες Npt γαλβανιζέ | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€46.25
ANVIL 0313822041 Union 3/8 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€30.12
ANVIL 0313822066 Union 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€27.35
ANVIL 0313822082 Union 3/4 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€35.84
ANVIL 0313822124 Union 1 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8ENH 25CG97 03138221241"€43.68
ANVIL 0313822140 Union 1-1 / 4 Inch Npt Γαλβανισμένο | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€60.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 ίντσας Npt γαλβανισμένο
€55.81 /μονάδα