ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 Inch Npt | AA4DJL 12G111

ANVIL 0312822828 Union ελατό σίδερο 300, 4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DJL Μοντέλο: 0312822828Cross Ref: 12G111

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,758.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος5.25 "
Μέγιστη. Πίεση600 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού230 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7085
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7307199030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0312822604 Union Ελατό Σίδηρο 300, 1/8 Inch Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€62.62
ANVIL 0312822620 Union Ελατό Σίδερο 300, 1/4 Inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€52.13
ANVIL 0312822646 Union Ελατό Σίδηρο 300, 3/8 Inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€52.78
ANVIL 0312822661 Union Ελατό Σίδηρο 300, 1/2 Inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€45.07
ANVIL 0312822687 Union Ελατό Σίδηρο 300, 3/4 Inch Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€51.23
ANVIL 0312822703 Union ελατό σίδερο 300, 1 ίντσα Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€65.85
ANVIL 0312822729 Union Malleable Iron 300, 1-1/4 Inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€114.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0312822828 Union ελατό σίδερο 300, 4 ιντσών Npt
€1,758.65 /μονάδα