Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311088207 Μειωτής γαλβανισμένος χάλυβας 1-1 / 2 X1-1 / 4 In | AF8DWN 25CG07

ANVIL 0311088207 Γαλβανισμένος χάλυβας Reducer 1-1/2 X1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8DWN Μοντέλο: 0311088207Cross Ref: 25CG07
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
€28.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0311086607 Μειωτής 3/4 x 1/8 ίντσες Npt γαλβανισμένος | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€15.24
ANVIL 0311087209 Μειωτής 1 x 3/8 ίντσες Npt γαλβανισμένος | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€25.21
ANVIL 0311087407 Μειωτής 1 x 1/4 ίντσας Npt γαλβανισμένος | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.32
ANVIL 0311087605 Reducer 1-1/4 x 1 Inch Npt Galvanized | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€23.40
ANVIL 0311087803 Μειωτής 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες Npt γαλβανισμένος | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€22.79
ANVIL 0311088009 Μειωτής γαλβανισμένος χάλυβας 1-1 / 4 x 1/2 ίντσα | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€32.98
ANVIL 0311088405 Μειωτής 1-1 / 2 x 1 ίντσα Npt γαλβανισμένος | AF8DWP 25CG08 03110884051-1 / 2 "x 1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€30.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311088207 Γαλβανισμένος χάλυβας Reducer 1-1/2 X1-1/4 In
€28.51 /μονάδα