ΑΜΟΝΙ 0311025407 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 5 ιντσών | AF8EGK 25CF43

ANVIL 0311025407 Αγκώνας 45 Μοίρες. Γαλβανισμένο Npt 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EGK Μοντέλο: 0311025407Cross Ref: 25CF43

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,652.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα5"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.157
Ύψος πλοίου (cm)15.54
Μήκος πλοίου (cm)7.77
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0311022800 Αγκώνας 45 Μοί. 1/8 Σε Npt Γαλβανιζέ | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€15.29
ΑΜΟΝΙ 0311023006 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 1/4 ίντσας | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€10.96
ΑΜΟΝΙ 0311023204 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 3/8 ιντσών | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€12.97
ΑΜΟΝΙ 0311023402 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 1/2 ίντσας | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.90
ΑΜΟΝΙ 0311023600 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 3/4 ιντσών | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€13.41
ΑΜΟΝΙ 0311023808 Αγκώνας 45 Μοί. Γαλβανισμένο Npt 1 ίντσας | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€16.29
ΑΜΟΝΙ 0311024004 Αγκώνας 45 Μοί. 1-1/4 Inch Npt Galvanized | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€24.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311025407 Αγκώνας 45 Μοίρες. Γαλβανισμένο Npt 5 ιντσών
€1,652.46 /μονάδα