Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0311000806 90 Μοίρες. Ebow, 1/2 Inch Npt, Γαλβανισμένο | AF8EEN 25CE98

ANVIL 0311000806 90 Μοίρες. Γωνιά, 1/2 ιντσών Npt, Γαλβανιζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EEN Μοντέλο: 0311000806Σταυρός: 25CE98
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
€6.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0311000202 90 Μοίρες. Ebow, 1/8 In Npt, Γαλβανιζέ | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€11.37
ΑΜΟΝΙ 0311000400 90 Μοίρες. Ebow, 1/4 Inch Npt, Galvanized | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.40
ΑΜΟΝΙ 0311000608 90 Μοίρες. Ebow, 3/8 Inch Npt, Galvanized | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€9.91
ΑΜΟΝΙ 0311001002 90 Μοίρες. Αγκώνας, 3/4 ίντσας, γαλβανισμένος | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€8.62
ΑΜΟΝΙ 0311001200 90 Μοίρες. Ebow, 1 Inch Npt, Galvanized | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€13.72
ΑΜΟΝΙ 0311001408 90 Μοίρες. Ebow, 1-1/4 Inch Npt, Galvanized | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€21.22
ΑΜΟΝΙ 0311001606 90 Μοίρες. Ebow, 1-1/2 Inch Npt, Galvanized | AF8EET 25CF03 03110016061.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€27.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311000806 90 Μοίρες. Γωνιά, 1/2 ιντσών Npt, Γαλβανιζέ
€6.33 /μονάδα