Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0310015607 90 Μοίρες. Street Elbow, σωλήνας 1/8 ιντσών | AE2BUE 4WGU9

ANVIL 0310015607 90 Μοίρες. Street Elbow, σωλήνας 1/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BUE Μοντέλο: 0310015607Cross Ref: 4WGU9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0310015805 90 Μοίρες. Street Elbow, σωλήνας 1/4 ιντσών, Class 150, Ελατός σίδηρος | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€10.59
ΑΜΟΝΙ 0310016001 90 Μοίρες. Street Elbow, Fnpt X Mnpt, Pipe 3/8 ιντσών | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "€9.79
ΑΜΟΝΙ 0310016209 90 Μοίρες. Street Elbow, Class 150, Fnpt X Mnpt, -20 έως 350 Deg F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€10.80
ΑΜΟΝΙ 0310016407 90 Μοίρες. Street Elbow, σωλήνας 3/4 ιντσών, 300 Psi, -20 έως 150 μοίρες F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "€9.98
ΑΜΟΝΙ 0310016605 90 Μοίρες. Street Elbow, Black Finish | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€15.13
ΑΜΟΝΙ 0310016803 90 Μοίρες. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "€21.14
ΑΜΟΝΙ 0310017009 90 Μοίρες. Street Elbow, Ονομαστικό μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "€29.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310015607 90 Μοίρες. Street Elbow, σωλήνας 1/8 ιντσών
€11.88 /μονάδα