Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0310011002 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 2-1/2 X 2 ίντσες μέγεθος | AE2BUA 4WGU5

ANVIL 0310011002 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 2-1/2 X 2 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BUA Μοντέλο: 0310011002Cross Ref: 4WGU5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "x 2"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.323
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0310006804 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 1/4 X 1/8 ίντσα Μέγεθος | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"€14.18
ΑΜΟΝΙ 0310007000 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 3/8 X 1/4 ίντσα Μέγεθος | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€9.96
ΑΜΟΝΙ 0310007208 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 3/8 X 1/8 ίντσα Μέγεθος | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"€20.55
ΑΜΟΝΙ 0310007406 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 1/2 X 3/8 ίντσα Μέγεθος | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€9.15
ΑΜΟΝΙ 0310007604 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 1/2 X 1/4 ίντσα Μέγεθος | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€9.61
ΑΜΟΝΙ 0310007802 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 3/4 X 1/2 ίντσα Μέγεθος | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€9.28
ΑΜΟΝΙ 0310008008 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 3/4 X 3/8 ίντσες μέγεθος | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€13.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310011002 90 Μοίρες. Μείωση αγκώνα, μαύρο, 2-1/2 X 2 ίντσες μέγεθος
€129.43 /μονάδα