Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΜΟΝΙ 0310000807 90 Μοίρες. Ebow, 1/2 Inch Pipe | AE2BRQ 4WGN9

ANVIL 0310000807 90 Μοίρες. Γωνία, σωλήνας 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BRQ Μοντέλο: 0310000807Cross Ref: 4WGN9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΑΜΟΝΙ 0310500202 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 1/4 ίντσα Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 / 4 "300 psi€26.34
ΑΜΟΝΙ 0310500400 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 3/8 ιντσών Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-3 / 8 "300 psi€23.43
ΑΜΟΝΙ 0310500608 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 1/2 ίντσα Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 / 2 "300 psi€35.16
ΑΜΟΝΙ 0310500806 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 3/4 ιντσών Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-3 / 4 "300 psi€40.81
ΑΜΟΝΙ 0310501002 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 1 ίντσα Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1"300 psi€51.94
ΑΜΟΝΙ 0310501200 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 1-1/4 ίντσα | AA4DEG 12G014 0310501200-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-1.25 "300 psi€62.06
ΑΜΟΝΙ 0310501408 90 Μοίρες. Ebow, εύπλαστο σίδερο 300, 1-1/2 ίντσα | AA4DEH 12G015 0310501408-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-1.5 "300 psi€80.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310000807 90 Μοίρες. Γωνία, σωλήνας 1/2 ίντσας
€5.17 /μονάδα