Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0308300607 Φλάντζα Union Black Cast Iron 1 ίντσα | AD8LRM 4KWR3

ANVIL 0308300607 Flange Union Black Cast Iron 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LRM Μοντέλο: 0308300607Cross Ref: 4KWR3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα Ένωση
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0308300409 Φλάντζα Union Black Cast Iron 3/4 Inch | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "€159.17
ANVIL 0308300805 Φλάντζα Union Black Cast Iron 1-1 / 4 Inch | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€182.02
ANVIL 0308301001 Φλάντζα Union Black Cast Iron 1-1 / 2 ίντσα | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€169.08
ANVIL 0308301209 Φλάντζα Union Black Cast Iron 2 Inch | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€198.74
ANVIL 0308301407 Φλάντζα Union Black Cast Iron 2-1 / 2 Inch | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€268.42
ANVIL 0308301605 Flange Union Μαύρο Μαντεμένιο 3 ιντσών | AD8LRT 4KWR8 03083016053"€298.49
ANVIL FIG 487 Flange Union Gasket Type, 2000 PSI Pressure | CF4FYJ FIG. 487--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0308300607 Flange Union Black Cast Iron 1 ίντσα
€155.02 /μονάδα