ANVIL 0306068503 Eccentric Pipe Reducer, 3 x 2-1/2In, 175 PSI Max Pressure | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Εκκεντρικός μειωτής σωλήνων, 3 x 2-1/2In, μέγιστη πίεση 175 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LNT Μοντέλο: 0306068503Cross Ref: 4KWG1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,260.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκκεντρικός σύνδεσμος μειωτή
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 "x 2-1 / 2"
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.91
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0300152469 Εκκεντρικός σύνδεσμος μειωτή 3/4 x 1/2 ίντσα | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€58.17
ANVIL 0300152600 Εκκεντρικός σύνδεσμος μειωτή 1 x 3/4 ίντσα | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€62.90
ANVIL 0300152808 Εκκεντρικός σύνδεσμος μειωτή 1 x 1/2 ίντσα | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€53.77
ANVIL 0300153004 Σύζευξη μειωτήρα εκκεντρικού 1-1/4 x 1 ίντσα | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€84.01
ANVIL 0300153202 Σύζευξη μειωτήρα εκκεντρικής μείωσης 1-1/4 x 3/4 ίντσες | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€94.12
ANVIL 0300153400 Εκκεντρικός σύνδεσμος μειωτή 1-1 / 4 x 1/2 ίντσα | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€88.08
ANVIL 0300153608 Σύζευξη εκκεντρικού μειωτήρα 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€108.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0306068503 Εκκεντρικός μειωτής σωλήνων, 3 x 2-1/2In, μέγιστη πίεση 175 PSI
€1,260.17 /μονάδα