Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0300036803 FIG 359 Reducing Tee, Class 125, Χυτοσίδηρος, Σύνδεση FNPT | AD8LBR 4KUV4

ANVIL 0300036803 FIG 359 Redeing Tee, Class 125, Cast Iron, FNPT Connection

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LBR Μοντέλο: 0300036803Cross Ref: 4KUV4
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
€25.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1/2 "x 1/2" x 3/4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0310519608 Reducing Tee, 1/2 X 1/2 X 1/4 inch Pipe, Fnpt End Style | AA4DFX 12G051 0310519608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€48.34
ANVIL 0310520002 Μειωτικό μπλουζάκι ελατό σιδήρου, στυλ Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€72.33
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Pipe Reducing Tee, Ελατός Σίδηρος, Μαύρο Οξείδιο | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€84.16
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Pipe Reducing Tee, 1 X 1 X 1/2 inch Pipe | AA4DGA 12G054 0310521406-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€81.93
ANVIL 0310525209 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1-1/2 ίντσας, Fnpt, 300 λίβρες. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€212.73
ANVIL 0310525407 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 Inch Pipe, Class 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€237.27
ANVIL 0310525605 Μπλουζάκι μείωσης σωλήνων, 2 X 2 X 1 ίντσας Ονομαστική, Στυλ Τέλους FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΕλαστικός σίδηρος300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F-2 "x 2" x 1 "300 psi€204.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0300036803 FIG 359 Redeing Tee, Class 125, Cast Iron, FNPT Connection
€25.54 /μονάδα