ANSELL CLASS 2 Y 14 Electrical Gloves Class 2 Yellow Size 8 PR | AF8BHE 24TN30

ANSELL ΤΑΞΗ 2 Υ 14 Ηλεκτρικά γάντια Κατηγορία 2 Κίτρινο Μέγεθος 8 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BHE Μοντέλο: CLASS 2 Y 14Cross Ref: 24TN30

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικά γάντια
Μέγ. AC Χρησιμοποιήστε τάση17000
Τάση δοκιμής AC20000
Τάξη2
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος14 "
ΥλικόΦυσικό λάστιχο
Μέγεθος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)55.1
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)39.9
Κωδικός ΕΣ4015191050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL CLASS 2 Y 14 Electrical Gloves Class 2 Yellow Size 9 PR | AF8BHF 24TN31 ΚΛΑΣΗ 2 Υ 149€241.54
ANSELL CLASS 2 Y 14 Electrical Gloves Class 2 Yellow Size 10 PR | AF8BHG 24TN32 ΚΛΑΣΗ 2 Υ 1410€241.54
ANSELL CLASS 2 Y 14 Electrical Gloves Class 2 Yellow Size 11 PR | AF8BHH 24TN33 ΚΛΑΣΗ 2 Υ 1411€241.54
ANSELL CLASS 2 Y 14 Ηλεκτρικά Γάντια Κλάση 2 Κίτρινο Μέγεθος 12 PR | AF8BHJ 24TN34 ΚΛΑΣΗ 2 Υ 1412€241.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL ΤΑΞΗ 2 Υ 14 Ηλεκτρικά γάντια Κατηγορία 2 Κίτρινο Μέγεθος 8 PR
€241.54 /μονάδα