Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-735 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 11 PR | AH9NAZ 40LJ74

ANSELL 11-735 γάντια ανθεκτικά στην κοπή 10-1/2 ίντσες μήκος 11 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NAZ Πρότυπο: 11-735Cross Ref: 40LJ74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI29,902
ANSI κομμένα γραμμάρια1587
ANSI Newctons παρακέντησης126
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA6
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαBlack, White
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνHPPE, νάιλον, ίνες γυαλιού, Spandex, PU
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge10
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝ/Α
Μήκος10.5 "
Υλικό γραμμήςΥΗΣ
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος11
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-735 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μήκος 10-1 / 4 ιντσών PR | AH9NAJ 40LJ60 11-73510.25 "10€22.01
ANSELL 11-735 Ανθεκτικά στα γάντια 9-1 / 4 ιντσών Μήκος 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7€22.01
ANSELL 11-735 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή 8-1 / 2 ίντσες Μήκος 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6€22.01
ANSELL 11-735 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μήκος 10 ιντσών 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9€22.01
ANSELL 11-735 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή 9-1 / 2 ίντσες Μήκος 8 PR | AH9NBL 40LJ85 11-7359.5 "8€22.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-735 γάντια ανθεκτικά στην κοπή 10-1/2 ίντσες μήκος 11 PR
€22.01 /μονάδα