Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-531 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / Μαύρο PR | AH9NAC 40LJ54

ANSELL 11-531 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NAC Πρότυπο: 11-531Cross Ref: 40LJ54

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€26.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI4160
ANSI κομμένα γραμμάρια568
ANSI Newctons παρακέντησης114
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA4
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΤραχύς
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνHPPE, Nylon, Spandex / Nitrile
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge18
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΚανένας
Μήκος9.5 "
Υλικό γραμμήςHPPE, Spandex (R)
Υλικό φοίνικαΝιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος10
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-531 Ανθεκτικά γάντια σε γκρι/μαύρο 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6€26.80
ANSELL 11-531 Cut Resistant Gloves 9-1/4 Inch Length 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9€26.80
ANSELL 11-531 Ανθεκτικά στα γάντια 9-7 / 8 ίντσες Μήκος 11 PR | AH9NBD 40LJ78 11-5319.75 "11€26.80
ANSELL 11-531 Ανθεκτικά Γάντια Γκρι/Μαύρο PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7€26.80
ANSELL 11-531 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή 8 νιτρίλιο PR | AH9NBT 40LJ91 11-5318.75 "8€26.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-531 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο PR
€26.80 /μονάδα