Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 9 PR | AG3NAG 33NR85

ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 9 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NAG Πρότυπο: 04-644Cross Ref: 33NR85

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια ανθεκτικά στα χημικά
ΧρώμαΜπλε
ΜανσέταΓάντι
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
Υλικό γραμμήςΒαμβάκι
ΥλικόPVC
Μέγεθος9
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
Πάχος71 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116100000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Βέλτιστη αντοχή στην τριβή σε συνδυασμό με εξαιρετική πρόσφυση στο υγρό, εξαιρετική χημική αντίσταση σε πετροχημικά και οξέα, επένδυση ζέρσεϊ προσφέρει μαλακή άνεση και μέτρια μόνωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 8 PR | AG3NAF 33NR84 04-6448€9.24
ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 10 PR | AG3NAH 33NR86 04-64410€9.24
ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 11 PR | AG3NAJ 33NR87 04-64411€9.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 04-644 Χημικά Ανθεκτικά Γάντια PVC Μέγεθος 9 PR
€9.24 /μονάδα