Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707048-0812 Αρσενικός σωλήνας Barb Low Lead Brass 500 psi | AF7FEQ 20XP86

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-0812 Αρσενικό λάστιχο Barb Low Lead Brass 500 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FEQ Πρότυπο: 707048-0812Cross Ref: 20XP86
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
€26.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό σωλήνα Barb
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0202 Αρσενικός σωλήνας Barb Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.00
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0204 Αρσενικός σωλήνας Barb Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€6.89
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0302 Αρσενικό σωλήνα Barb 1/8 Inch Pipe 3/16 Inch Barb | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€4.82
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0304 Αρσενικός σωλήνας Barb Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€4.74
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0402 Αρσενικό σωλήνα Barb 1/8 Inch Pipe 1/4 Inch Barb | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€3.49
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0404 Αρσενικό σωλήνα Barb 1/4 Inch Pipe 1/4 Inch Barb | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€14.14
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 707001-0406 Αρσενικός σωλήνας Barb Low Lead Brass 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-0812 Αρσενικό λάστιχο Barb Low Lead Brass 500 psi
€26.62 /μονάδα