Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 In Mnpt | AG6TBZ 46M443

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 Σε Μνπτ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TBZ Πρότυπο: 706122-02Σταυρός: 46M443

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη θηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος1"
Μέγιστη. Πίεση1200 psi
Εκτός Dia.7 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706122-12 Hex Nipple Brass 3/4 Inch Mnpt | AG6TBV 46M439 706122-121-1 / 16 "1 39 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4 "€19.71
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706122-08 Hex Nipple Brass 1/2 Inch Mnpt | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "€16.62
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706122-06 Hex Nipple Brass 3/8 Inch Mnpt | AG6TBX 46M441 706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€12.73
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 706122-04 Hex Nipple Brass 1/4 Inch Mnpt | AG6TBY 46M442 706122-049 / 16 "1 13 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "€3.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 Σε Μνπτ
€4.02 /μονάδα