ANDERSEN 38ZA97 πατάκι κάρβουνο 3 πόδια x 10 πόδια | AH8TWY

ANDERSEN 38ZA97 πατάκι κάρβουνο 3 πόδια x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TWY Μοντέλο: 38ZA97

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€359.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕίσοδος Mat
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
Χρώμακάρβουνο
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος10ft.
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤηγανίτα
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος3 / 8 "
Βάρος26.0 ουγκιές / τετραγωνικά yd.
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7008
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε λάδι: Όχι
    • Ξύσιμο / Ξηρό: Ξύστε και στεγνώστε

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSEN 38ZA97 πατάκι κάρβουνο 3 πόδια x 10 πόδια
€359.75 /μονάδα