ANDERSEN 38HW49 Antifatigue Mat Blue 22 x 2 feet 8 | AH8DJB

ANDERSEN 38HW49 Antifatigue Mat Blue 22 x 2 πόδια 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DJB Μοντέλο: 38HW49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€101.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜπλε
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος2 '8 "
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΥφή
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος1 '8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΥλικό επιφάνειαςΠάχοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
ANDERSEN 04140000023000 Μαξιλάρι Max (tm) Mat 2 Feet x 3 Feet Black | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC νιτρίλιοΑφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ3ft.€87.98
ANDERSEN 04140000035000 Μαξιλάρι Max (tm) Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC νιτρίλιοΑφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "3ft.Ματ5ft.€196.98
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Ματ 2 πόδια x 2 πόδια 9 ίντσες μαύρο | AD2WKE 3VFR4 04210000023100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ2 '9 "€18.20
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven (tm) Ματ 2 x 2 πόδια 9 ίντσες μαύρο με κίτρινο | AD2WKF 3VFR6 04230020023100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρο με κίτρινο ριγέ περίγραμμαΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ2 '9 "€110.69
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Black | AD2WKG 3VFR8 04210000035100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ4 '10 "€143.40
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Μαύρο / κίτρινο | AD2WKH 3VFT1 04230020035100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρο με κίτρινο ριγέ περίγραμμαΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ4 '10 "€240.18
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 11 Feet 10 Inch Black | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ11 '10 "€673.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSEN 38HW49 Antifatigue Mat Blue 22 x 2 πόδια 8
€101.52 /μονάδα