ANDERSEN 04240020035100 Hog Heaven (tm) Mat 33 Inch x 4 Feet 10 In | AD2WKR 3VFU8

ANDERSEN 04240020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 ιντσών x 4 πόδια 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WKR Μοντέλο: 04240020035100Cross Ref: 3VFU8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςPVC νιτρίλιο
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο ριγέ περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4 '10 "
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΑγώγιμος
Ιδιότητες MatΑντιολισθητικό και ανθεκτικό σε χημικά
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΥφή
ΥλικόΚαουτσούκ νιτριλίου
Υλικό επιφάνειαςΝιτρίλιο
Πάχος7 / 8 "
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9885
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΥλικό επιφάνειαςΠάχοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
ANDERSEN 04140000023000 Μαξιλάρι Max (tm) Mat 2 Feet x 3 Feet Black | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC νιτρίλιοΑφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ3ft.€87.98
ANDERSEN 04140000035000 Μαξιλάρι Max (tm) Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC νιτρίλιοΑφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "3ft.Ματ5ft.€196.98
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Ματ 2 πόδια x 2 πόδια 9 ίντσες μαύρο | AD2WKE 3VFR4 04210000023100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ2 '9 "€18.20
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven (tm) Ματ 2 x 2 πόδια 9 ίντσες μαύρο με κίτρινο | AD2WKF 3VFR6 04230020023100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρο με κίτρινο ριγέ περίγραμμαΝιτρίλιο5 / 8 "2ft.Ματ2 '9 "€110.69
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Black | AD2WKG 3VFR8 04210000035100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ4 '10 "€143.40
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Μαύρο / κίτρινο | AD2WKH 3VFT1 04230020035100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρο με κίτρινο ριγέ περίγραμμαΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ4 '10 "€240.18
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven (tm) Mat 33 In x 11 Feet 10 Inch Black | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100Καουτσούκ νιτριλίουPVC νιτρίλιοΜαύρηΝιτρίλιο5 / 8 "33 "Ματ11 '10 "€673.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSEN 04240020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 ιντσών x 4 πόδια 10 ίντσες
€331.97 /μονάδα